内容量1セット(2500個)
仕様出力電圧:3.3 V出力電流 Max:100mAパッケージタイプ:SOIC出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:30 Vピン数:8動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃出力数:1極性:正静止電流:6mAリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
注文コード47195269
品番L78L33CD-TR