STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
出力電圧:3.3 V出力電流 Max:150mAパッケージタイプ:SOT-23出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:1.5 V入力電圧 Max:5.5 Vピン数:5動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃出力数:1極性:正精度:±20mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
注文コード
47195287
品番
STLQ015M33R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V
出力電流 Max:150mA
パッケージタイプ:SOT-23
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:1.5 V
入力電圧 Max:5.5 V
ピン数:5
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+85 ℃
出力数:1
極性:正
精度:±20mV
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応