L78L06ACD13TR STMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータ STMicro 47195305

STMicroelectronics 正電圧 リニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様出力電圧:6 V出力電流 Max:100mAパッケージタイプ:SOIC出力タイプ:固定実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:30 Vピン数:8動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+150 ℃出力数:1極性:正ロードレギュレーション:60 mVリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 注文コード47195305 品番L78L06ACD13TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:6 V
出力電流 Max:100mA
パッケージタイプ:SOIC
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:30 V
ピン数:8
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
出力数:1
極性:正
ロードレギュレーション:60 mV
リニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする