商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:100V
最小ブレークダウン電圧:53.3V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧:48V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1500W
最大ピークパルス電流:100A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
テスト電流:1mA
Transil? TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics注文コード47195418品番SM15T56CAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。