内容量1セット(10個)
仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:100V 最小ブレークダウン電圧:53.3V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 最大逆スタンドオフ電圧:48V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:1500W 最大ピークパルス電流:100A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-40 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 幅:6.25mm Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195427
品番SM15T56CAY