内容量1セット(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:13.4V最小ブレークダウン電圧:6.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:746A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil? TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195445
品番SMCJ5.0CA-TR