THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497 THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497 THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497 THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497 THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497 THB-276WD 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 47195497

宅配ボックス リシム ワイド

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47195497 品番 THB-276WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。

使用方法
ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
サイズ(mm)W490XH758XD375 木目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目400×310×35、2段目430×310×510 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上げ:焼き付け塗装 用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 仕様メール扉(可変式ロック)2段目(ワンタッチロック)印鑑ケース(1個)、盗難防止金具、キー(2本)、愉快片シール アズワン品番64-5243-35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ  使い方
この動画は、6人が参考にしています。
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47195463
2024-05-22
用途:
置き配用に購入
アーステップ株式会社 様 (製造業)

ちょうどいい大きさです。
もう少し、高さがあってもいいかな
ただ、角のクッションの劣化が早く、ひび割れしてきました。

対象商品:
75873273
2023-03-07
用途:
置き配用
その他業種

組み立ての必要が無く、すぐに使えました。
荷物が入っているか
パッと見わからないので
確認が必要かも。

対象商品:
47195497
2022-11-18
用途:
宅配ボックスとして
インジディア 株式会社 様 (建設業・工事業)

見かけと使い勝手は良いです。
大雨の際は漏水するし、屋根に水が溜まります。
勾配がないので。
軒下への設置なら問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
47195463
2022-11-18
用途:
不在時の宅配BOX
YS造建株式会社 様 (建設業・工事業)

色、大きさ等金額の割りに、丈夫でお客様も大満足です

対象商品:
47195463
2021-01-29
用途:
宅配受け取り
株式会社飛建興業 様 (運輸・通信業)

なかなかの優れものだと思っています
大物は少し無理ですが普通の大きさだったら問題外です

1人が参考にしています
対象商品:
47195497
2020-04-27
用途:
用途の通り宅配ボックスとして使用
有限会社第一不動産 様 (不動産業)

背が少し低いので専用の置台(高さ調節付き)があれば良い
軽量であるため固定する為のステイ等が取り付けられるような
耕三であれば良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする