内容量1セット(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:18.6V最小ブレークダウン電圧:9.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:8.5Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:538A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil? TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195506
品番SM15T10CA