内容量1セット(2500個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:21.7V最小ブレークダウン電圧:11.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧:10.2Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:461A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil? TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195549
品番SM15T12CAY