内容量1セット(2500個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:353V最小ブレークダウン電圧:190V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:171Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:28A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:1mATransil? TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195585
品番SM15T200CA