内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:353V 最小ブレークダウン電圧:190V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SMC 最大逆スタンドオフ電圧:171V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:1500W 最大ピークパルス電流:28A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 最大逆漏れ電流:1μA Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics注文コード47195603品番SM15T200CA