内容量1セット(2500個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:39.3V最小ブレークダウン電圧:20.9V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:18.8Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:254A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃高さ:2.45mmTransil TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
注文コード47195664
品番SM15T22CA