商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:42.8V
最小ブレークダウン電圧:22.8V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMC
最大逆スタンドオフ電圧:20.5V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1500W
最大ピークパルス電流:234A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:6.25mm
Transil TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics注文コード47195689品番SM15T24CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。