STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様ダイオード構成:シングル 最小ブレークダウン電圧:5V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOD-882 最大逆スタンドオフ電圧:3V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:150W 最大ピークパルス電流:9A ESD保護:あり 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 幅:0.65mm Transi(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics 注文コード47195786 品番ESDALCL5-1BM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量など139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
最小ブレークダウン電圧:5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD-882
最大逆スタンドオフ電圧:3V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:150W
最大ピークパルス電流:9A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:0.65mm
Transi(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする