曜日別特売
SMP100LC-65 STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro 47196084

STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様方向性タイプ:相方向
最小ブレークダウン電圧:65V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧:55V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:100A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+150 ℃
最大逆漏れ電流:2μA

通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
注文コード47196084品番SMP100LC-65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様
方向性タイプ:相方向
最小ブレークダウン電圧:65V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧:55V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:100A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+150 ℃
最大逆漏れ電流:2μA
通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする