STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ダイオード構成:シングル 最小ブレークダウン電圧:35V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 最大逆スタンドオフ電圧:32V ピン数:2 最大ピークパルス電流:100A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-40 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 最大逆漏れ電流:2μA 通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途 注文コード47196109 品番SMP100LC-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様・内容量など139種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
最小ブレークダウン電圧:35V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧:32V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:100A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
最大逆漏れ電流:2μA
通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする