内容量1袋(10個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:50V最小ブレークダウン電圧:31.1V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧:28Vピン数:2ピークパルスパワー消費:3000W最大ピークパルス電流:560A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:1mATransil(TM) TVS SMT双方向3000 W、STMicroelectronics
注文コード47196425
品番SM30T33CAY