内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:53.5V 最小ブレークダウン電圧:28.9V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 最大逆スタンドオフ電圧:26V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:400W 最大ピークパルス電流:43A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 幅:2.9mm Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
注文コード47196879
品番SMAJ26CA-TR