内容量1セット(5000個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:69.7V最小ブレークダウン電圧:36.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:33Vピン数:2ピークパルスパワー消費:400W最大ピークパルス電流:33AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:4.6mmTransil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
注文コード47196924
品番SMAJ33CA-TR