内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:69.7V 最小ブレークダウン電圧:36.7V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 最大逆スタンドオフ電圧:33V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:400W 最大ピークパルス電流:33A ESD保護:あり 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 長さ:2.95mm Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics注文コード47196949品番SMAJ33CA-TR