内容量1セット(2500個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:14.5V最小ブレークダウン電圧:7.2V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧:6.5Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:276A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:10mATransil? TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics
注文コード47197204
品番SMBJ6.5CA-TR