曜日別特売
P6KE220CA STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro 47197256

STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:388V最小ブレークダウン電圧:209V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:188Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:10.3A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:1μATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics注文コード47197256品番P6KE220CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:388V
最小ブレークダウン電圧:209V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-15
最大逆スタンドオフ電圧:188V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:600W
最大ピークパルス電流:10.3A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
最大逆漏れ電流:1μA
Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする