内容量1袋(20個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:69.7V最小ブレークダウン電圧:37.1V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:33.3Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:57A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃テスト電流:1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics注文コード47197396品番BZW06-33B