内容量1セット(1000個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:776V最小ブレークダウン電圧:418V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:376Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:5.2A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
注文コード47197423
品番P6KE440CA