STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:13.2V最小ブレークダウン電圧:6.9V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFN最大逆スタンドオフ電圧:6.3Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1100W最大ピークパルス電流:80AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:1.1mm
注文コード
47197554
品番
ESDA8P80-1U1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:13.2V
最小ブレークダウン電圧:6.9V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
最大逆スタンドオフ電圧:6.3V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1100W
最大ピークパルス電流:80A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:1.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応