STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8000個)
仕様
ダイオード構成:アレイ最大クランピング電圧:22.7V最小ブレークダウン電圧:13.6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFN最大逆スタンドオフ電圧:13.2Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1200W最大ピークパルス電流:57AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:1mm
注文コード
47197563
品番
ESDA15P60-1U1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:アレイ
最大クランピング電圧:22.7V
最小ブレークダウン電圧:13.6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
最大逆スタンドオフ電圧:13.2V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:1200W
最大ピークパルス電流:57A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応