内容量1セット(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:388V最小ブレークダウン電圧:209V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:188Vピン数:2ピークパルスパワー消費:1500W最大ピークパルス電流:26A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
注文コード47197728
品番SM15T220A