STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:27.2V 最小ブレークダウン電圧:14.4V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 最大逆スタンドオフ電圧:13V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:400W 最大ピークパルス電流:85A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 幅:2.9mm AEC-Q101. ISO 7637-2, ISO 10605. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード < 795-7215') 795-7215/ SM4T6V7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 V < 795-7287') 795-7287/ SM4T6V7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V < 795-7237') 795-7237/ SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 V < 795-7341') 795-7341/ SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 V < 795-7240') 795-7240/ SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 V < 795-7350') 795-7350/ SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 V < 795-7354') 795-7354/ SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 V < 795-7313') 795-7313/ SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 V < 795-7243') 795-7243/ SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 V < 795-7316') 795-7316/ SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 V < 795-7338') 795-7338/ SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 V < 795-7212') 795-7212/ SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 V < 795-8565') 795-8565/ SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 V < 795-7357') 795-7357/ SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 V < 795-9170') 795-9170/ SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 V < 795-7326') 795-7326/ SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 V < 795-8432') 795-8432/ SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 V < 795-7259') 795-7259/ SM4T47AY車載用400 W単方向TVS, 47 V < 795-7366') 795-7366/ SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 V < 795-7253') 795-7253/ SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 V < 795-7304') 795-7304/ SM4T56CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 56 V < 795-7293') 795-7293/ SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 V < 795-7322') 795-7322/ SM4T68CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 68V < 795-7269') 795-7269/ SM4T82CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 82V 注文コード47198114 品番SM4T15AY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:27.2V
最小ブレークダウン電圧:14.4V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧:13V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:400W
最大ピークパルス電流:85A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:2.9mm
AEC-Q101. ISO 7637-2, ISO 10605. 車載用Transil(TM) TVS SMT 400 W. SM4TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AC (SMA) RS製品コード < 795-7215') 795-7215/ SM4T6V7AY車載用400 W単方向TVS, 6.7 V < 795-7287') 795-7287/ SM4T6V7CAY車載用400 W双方向TVS, 6.7V < 795-7237') 795-7237/ SM4T10AY車載用400 W単方向TVS, 10 V < 795-7341') 795-7341/ SM4T10CAY車載用400 W双方向TVS, 10 V < 795-7240') 795-7240/ SM4T14CAY車載用400 W双方向TVS, 14 V < 795-7350') 795-7350/ SM4T15AY車載用400 W単方向TVS, 15 V < 795-7354') 795-7354/ SM4T15CAY車載用400 W双方向TVS, 15 V < 795-7313') 795-7313/ SM4T18AY車載用400 W単方向TVS, 18 V < 795-7243') 795-7243/ SM4T21CAY車載用400 W双方向TVS, 21 V < 795-7316') 795-7316/ SM4T26AY車載用400 W単方向TVS, 26 V < 795-7338') 795-7338/ SM4T28AY車載用400 W単方向TVS, 28 V < 795-7212') 795-7212/ SM4T28CAY車載用400 W双方向TVS, 28 V < 795-8565') 795-8565/ SM4T33AY車載用400 W単方向TVS, 33 V < 795-7357') 795-7357/ SM4T33CAY車載用400 W双方向TVS, 33 V < 795-9170') 795-9170/ SM4T35CAY車載用400 W双方向TVS, 35 V < 795-7326') 795-7326/ SM4T39AY車載用400 W単方向TVS, 39 V < 795-8432') 795-8432/ SM4T39CAY車載用400 W双方向TVS, 39 V < 795-7259') 795-7259/ SM4T47AY車載用400 W単方向TVS, 47 V < 795-7366') 795-7366/ SM4T47CAY車載用400 W双方向TVS, 47 V < 795-7253') 795-7253/ SM4T56AY 車載用400 W単方向TVS, 56 V < 795-7304') 795-7304/ SM4T56CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 56 V < 795-7293') 795-7293/ SM4T68AY 車載用400 W単方向TVS, 68 V < 795-7322') 795-7322/ SM4T68CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 68V < 795-7269') 795-7269/ SM4T82CAY Automotive 400 W Bidirectional TVS, 82V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする