内容量1セット(5000個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:353V最小ブレークダウン電圧:189V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:170Vピン数:2ピークパルスパワー消費:400W最大ピークパルス電流:6.5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:2.95mmTransil TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics
注文コード47198123
品番SMAJ170A-TR