内容量1セット(5000個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:84V最小ブレークダウン電圧:44.4V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:40Vピン数:2ピークパルスパワー消費:400W最大ピークパルス電流:27A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:2.9mmTransil? TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronics
注文コード47198209
品番SMAJ40A-TR