内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 最小ブレークダウン電圧:6.1V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOD-882 最大逆スタンドオフ電圧:3V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:50W 最大ピークパルス電流:6A ESD保護:あり 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-40 ℃ 動作温度 Max:+125 ℃ 幅:0.65mm Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
注文コード47198279
品番ESDALC6V1-1M2