STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:59V最小ブレークダウン電圧:36.7V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMC最大逆スタンドオフ電圧:33Vピン数:21チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.25mmTransil (TVS)、IEC61000-4-5準拠、STMicroelectronics. STIEC45 Transilシリーズは、照明及び産業用サージのIEC61000-4-5に準拠したDC電源ラインを保護するように設計されています。. 500 Aのピークパルス電流に対応 スタンドオフ電圧範囲: 24 → 68 V 低漏洩電流: 0.2 μA @ 25 ℃ 注文コード47198315 品番STIEC45-33AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:59V
最小ブレークダウン電圧:36.7V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SMC
最大逆スタンドオフ電圧:33V
ピン数:2
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:6.25mm
Transil (TVS)、IEC61000-4-5準拠、STMicroelectronics. STIEC45 Transilシリーズは、照明及び産業用サージのIEC61000-4-5に準拠したDC電源ラインを保護するように設計されています。. 500 Aのピークパルス電流に対応 スタンドオフ電圧範囲: 24 → 68 V 低漏洩電流: 0.2 μA @ 25 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする