内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:27.7V 最小ブレークダウン電圧:16.7V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 最大逆スタンドオフ電圧:15V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:600W 最大ピークパルス電流:123A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+175 ℃ 幅:2.9mm Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
注文コード47198419
品番SMA6J15A-TR