内容量1セット(5000個)
仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:33.2V最小ブレークダウン電圧:20V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:18Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:102A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:200nATransil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
注文コード47198464
品番SMA6J18A-TR