STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ダイオード構成:シングル 最大クランピング電圧:64.3V 最小ブレークダウン電圧:34.2V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 最大逆スタンドオフ電圧:30.8V ピン数:2 ピークパルスパワー消費:600W 最大ピークパルス電流:62A 1チップ当たりのエレメント数:1 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+150 ℃ 長さ:4.6mm AEC-Q101. ISO7637-2、ISO10605. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード < 795-7297') 795-7297/ SM6T6V8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 V < 795-7228') 795-7228/: SM6T6V8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 V < 795-7436') 795-7436/: SM6T7V5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 V < 795-7275') 795-7275/: SM6T7V5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 V < 795-8549') 795-8549/: SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 V < 795-7300') 795-7300/: SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 V < 795-7278') 795-7278/: SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 V < 795-7329') 795-7329/: SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 V < 795-7332') 795-7332/: SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 V < 795-8919') 795-8919/: SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 V < 795-7483') 795-7483/: SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 V < 795-7439') 795-7439/: SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 V < 795-7219') 795-7219/: SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 V < 795-7455') 795-7455/: SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 V < 795-8820') 795-8820/: SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 V < 795-7499') 795-7499/: SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 V < 795-7556') 795-7556/: SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 V < 795-8877') 795-8877/: SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 V < 795-8928') 795-8928/: SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 V < 795-8947') 795-8947/: SM6T33CAY車載用600 W双方向TVS、33 V < 795-8870') 795-8870/: SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 V < 795-8599') 795-8599/: SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 V < 795-7502') 795-7502/: SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 V < 795-8515') 795-8515/: SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 V < 795-8555') 795-8555/: SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 V < 795-7559') 795-7559/: SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 V < 795-8546') 795-8546/: SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 V < 795-7470') 795-7470/: SM6T47CAY車載用600 W双方向TVS、47 V < 795-7360') 795-7360/: SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 V < 795-7335') 795-7335/: SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 V < 920-9155') 920-9155/: SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 V (2500個パック) < 795-7565') 795-7565/: SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 V < 795-8864') 795-8864/: SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 V < 795-7372') 795-7372/: SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 V < 795-7348') 795-7348/: SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 V 注文コード47198595 品番SM6T36AY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
最大クランピング電圧:64.3V
最小ブレークダウン電圧:34.2V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧:30.8V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:600W
最大ピークパルス電流:62A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
長さ:4.6mm
AEC-Q101. ISO7637-2、ISO10605. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード < 795-7297') 795-7297/ SM6T6V8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 V < 795-7228') 795-7228/: SM6T6V8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 V < 795-7436') 795-7436/: SM6T7V5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 V < 795-7275') 795-7275/: SM6T7V5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 V < 795-8549') 795-8549/: SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 V < 795-7300') 795-7300/: SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 V < 795-7278') 795-7278/: SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 V < 795-7329') 795-7329/: SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 V < 795-7332') 795-7332/: SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 V < 795-8919') 795-8919/: SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 V < 795-7483') 795-7483/: SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 V < 795-7439') 795-7439/: SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 V < 795-7219') 795-7219/: SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 V < 795-7455') 795-7455/: SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 V < 795-8820') 795-8820/: SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 V < 795-7499') 795-7499/: SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 V < 795-7556') 795-7556/: SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 V < 795-8877') 795-8877/: SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 V < 795-8928') 795-8928/: SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 V < 795-8947') 795-8947/: SM6T33CAY車載用600 W双方向TVS、33 V < 795-8870') 795-8870/: SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 V < 795-8599') 795-8599/: SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 V < 795-7502') 795-7502/: SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 V < 795-8515') 795-8515/: SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 V < 795-8555') 795-8555/: SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 V < 795-7559') 795-7559/: SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 V < 795-8546') 795-8546/: SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 V < 795-7470') 795-7470/: SM6T47CAY車載用600 W双方向TVS、47 V < 795-7360') 795-7360/: SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 V < 795-7335') 795-7335/: SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 V < 920-9155') 920-9155/: SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 V (2500個パック) < 795-7565') 795-7565/: SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 V < 795-8864') 795-8864/: SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 V < 795-7372') 795-7372/: SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 V < 795-7348') 795-7348/: SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする