STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:69.7V最小ブレークダウン電圧:37.1V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:33.3Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:57A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Max:+175 ℃直径:3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
注文コード
47198604
品番
BZW06-33
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:69.7V
最小ブレークダウン電圧:37.1V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-15
最大逆スタンドオフ電圧:33.3V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:600W
最大ピークパルス電流:57A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Max:+175 ℃
直径:3.53mm
Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応