内容量1セット(1000個)
仕様方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:706V最小ブレークダウン電圧:380V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:342Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:5.7A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃テスト電流:1mATransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
注文コード47198629
品番P6KE400A