STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
方向性タイプ:単方向最大クランピング電圧:10V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:0201最大逆スタンドオフ電圧:5.5Vピン数:2ピークパルスパワー消費:60W最大ピークパルス電流:7AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃高さ:0.33mm
注文コード
47198665
品番
ESDZL5-1F4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:10V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:0201
最大逆スタンドオフ電圧:5.5V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:60W
最大ピークパルス電流:7A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
高さ:0.33mm
RoHS指令(10物質対応)
対応