曜日別特売
LD1117AS12TR STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ STMicro 47198744

STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2500個)仕様出力電圧:1.2 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-223出力電流 Max:1.2A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:10 Vピン数:3+Tab極性:正静止電流:5mA精度:±2%動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:3.5mmリニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。注文コード47198744品番LD1117AS12TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
出力電圧:1.2 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-223
出力電流 Max:1.2A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:10 V
ピン数:3+Tab
極性:正
静止電流:5mA
精度:±2%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:3.5mm
リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする