STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V出力タイプ:可変パッケージタイプ:SOT-223出力電流 Max:1.2A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:10 Vピン数:3+Tab極性:正精度:±2%動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:3.5mm可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
注文コード
47198753
品番
LD1117ASTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V
出力タイプ:可変
パッケージタイプ:SOT-223
出力電流 Max:1.2A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:10 V
ピン数:3+Tab
極性:正
精度:±2%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:3.5mm
可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応