STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V出力タイプ:可変パッケージタイプ:SOT-223出力電流 Max:1.2A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:10 Vピン数:3+Tab極性:正精度:±2%動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+125 ℃基準電圧:1.275V可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
注文コード
47198769
品番
LD1117ASTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V
出力タイプ:可変
パッケージタイプ:SOT-223
出力電流 Max:1.2A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:10 V
ピン数:3+Tab
極性:正
精度:±2%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
基準電圧:1.275V
可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応