STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
出力電圧:1.5 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-223出力電流 Max:1.2A実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:2.6 V入力電圧 Max:18 Vピン数:3 + Tab極性:正静止電流:500μA精度:±3%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃ロードレギュレーション:15 mV
注文コード
47198796
品番
LDL1117S15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.5 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-223
出力電流 Max:1.2A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:2.6 V
入力電圧 Max:18 V
ピン数:3 + Tab
極性:正
静止電流:500μA
精度:±3%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
ロードレギュレーション:15 mV
RoHS指令(10物質対応)
対応