STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
出力電圧:1.2 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:DPAK出力電流 Max:1.3A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:15 Vピン数:3出力数:1精度:±1%動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:6.2mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
注文コード
47198875
品番
LD1117DT12TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.2 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:DPAK
出力電流 Max:1.3A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:15 V
ピン数:3
出力数:1
精度:±1%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:6.2mm
リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応