STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V出力タイプ:可変パッケージタイプ:DPAK出力電流 Max:1.3A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:15 Vピン数:3出力数:1精度:±1%動作温度 Min:0 ℃動作温度 Max:+150 ℃基準電圧:1.262V可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
注文コード
47198909
品番
LD1117DTTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 15 V
出力タイプ:可変
パッケージタイプ:DPAK
出力電流 Max:1.3A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:15 V
ピン数:3
出力数:1
精度:±1%
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
基準電圧:1.262V
可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応