STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力電圧:1.8 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:DPAK出力電流 Max:1.5A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:30 Vピン数:3出力数:1静止電流:5mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:6.2mmリニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。 注文コード47199033 品番LD1086DT18TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量171種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.8 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:DPAK
出力電流 Max:1.5A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:30 V
ピン数:3
出力数:1
静止電流:5mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:6.2mm
リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする