STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:5 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:TO-92出力電流 Max:100mA実装タイプ:スルーホール入力電圧 Max:18 Vピン数:3出力数:1静止電流:1.5mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃イネーブル:ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
注文コード
47199304
品番
LE50ABZ-AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:TO-92
出力電流 Max:100mA
実装タイプ:スルーホール
入力電圧 Max:18 V
ピン数:3
出力数:1
静止電流:1.5mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
イネーブル:あり
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応