STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:5 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-23出力電流 Max:150mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:2.5 V入力電圧 Max:16 Vピン数:5極性:正静止電流:0.08mA動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃イネーブル:ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
注文コード
47199444
品番
LD2985BM50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-23
出力電流 Max:150mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:2.5 V
入力電圧 Max:16 V
ピン数:5
極性:正
静止電流:0.08mA
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
イネーブル:あり
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応