STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:3.3 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-23出力電流 Max:200mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:3.8 V入力電圧 Max:14 Vピン数:5極性:正静止電流:0.175mA精度:±2%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
注文コード
47199645
品番
LK112SM33TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:SOT-23
出力電流 Max:200mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:3.8 V
入力電圧 Max:14 V
ピン数:5
極性:正
静止電流:0.175mA
精度:±2%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:1.75mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応