STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
出力電圧:1.25 → 28 V出力タイプ:可変パッケージタイプ:D2PAK出力電流 Max:3A実装タイプ:表面実装入力電圧 Max:30 Vピン数:3極性:正静止電流:5mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:9.35mm可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
注文コード
47200126
品番
LD1085D2T-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.25 → 28 V
出力タイプ:可変
パッケージタイプ:D2PAK
出力電流 Max:3A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:30 V
ピン数:3
極性:正
静止電流:5mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:9.35mm
可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応