STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力タイプ:可変パッケージタイプ:P2PAK / A出力電流 Max:3A実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:2.5 V入力電圧 Max:30 Vピン数:6極性:正静止電流:20mA精度:±1%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃基準電圧:1.23V可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
注文コード
47200169
品番
LD29300P2MTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:可変
パッケージタイプ:P2PAK / A
出力電流 Max:3A
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:2.5 V
入力電圧 Max:30 V
ピン数:6
極性:正
静止電流:20mA
精度:±1%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
基準電圧:1.23V
可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応